Motion
7414-B-MP-UA

FAG (Schaeffler)
7414-B-MP-UA

Roulement à contact angulaire – 70 mm d’alésage, 180 mm diamètre extérieur, 42 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00061333
N° MFR7414-B-MP-UA
Prix1,528.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
7414-B-MP-UA

Roulement à contact angulaire – 70 mm d’alésage, 180 mm diamètre extérieur, 42 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00061333
N° MFR7414-B-MP-UA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,528.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7414-B-XL-MP-UA

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Série
    7400
  • CUP_NON
    4012801284356
  • Description
    7414-B-XL-MP-UA
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues