Motion
7415WN MBR SU

Timken (Fafnir)
7415WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 75 mm, D.E. de 190 mm, 1.7717 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00061351
N° MFR7415WN MBR SU
Prix2,402.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
7415WN MBR SU

Roulement à contact angulaire - Alésage de 75 mm, D.E. de 190 mm, 1.7717 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00061351
N° MFR7415WN MBR SU
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
Prix2,402.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7415 WN MBR SU BRG
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    1.7717 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 lbf
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7717 po
  • Rpm max.
    3020 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    7400
  • Poids
    14.87 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    087796068995
  • CUP_NON
    087796068995
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Régime de fonctionnement maximal
    76679.03116044 tr/min (huile), 57509.27337033 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Matériau du dispositif de retenue
    Bronze usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Description
    7415 WN MBR SU BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif