Motion
7416 M

SKF
7416 M

Roulement à contact angulaire - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 48 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00061365
N° MFR7416 M
Prix2,888.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7416 M

Roulement à contact angulaire - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 48 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI00061365
N° MFR7416 M
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
Prix2,888.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7416 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40000 lbf
  • Température maximale
    250 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC3
  • Série
    7400
  • Poids
    18.10 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576651489
  • CUP_NON
    7316576651489
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7416 M BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues