Motion
7416 BMG

NSK
7416 BMG

Roulement à contact angulaire – 80 mm d’alésage, 200 mm diamètre extérieur, 48 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00061370
N° MFR7416 BMG
Prix2,302.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7416 BMG

Roulement à contact angulaire – 80 mm d’alésage, 200 mm diamètre extérieur, 48 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00061370
N° MFR7416 BMG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,302.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7416 BMG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40000 lbf
  • Température maximale
    250 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Série
    7400
  • Poids
    13.23 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176019463
  • CUP_NON
    029176019463
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    7416 BMG BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif