Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale1.8898 po
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale46500 lbf
- Capacité de charge statique radiale34500 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure1.8898 po
- Rpm max.2860 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Cote de précisionNon évalué
- Rayon du filet2.5 mm
- Série7400
- Poids17.08 lb
- Numéro CUP du fabricant087796069015
- CUP_NON087796069015
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Fente de remplissageOui
- Rinçage du solOui
- Régime de fonctionnement maximal54428.68028593 tr/min (huile), 36285.78685729 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC-1
- Matériau du dispositif de retenueBronze usiné
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Description7416 PW BR SU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire