Motion
7418BG

NTN
7418BG

Roulement à contact angulaire – 90 mm d’alésage, 225 mm diamètre extérieur, 54 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00061396
N° MFR7418BG
Prix3,018.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7418BG

Roulement à contact angulaire – 90 mm d’alésage, 225 mm diamètre extérieur, 54 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI00061396
N° MFR7418BG
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
Votre prix3,018.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7418BG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    200000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    196000 N
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1260 po, 54.000 mm
  • Configuration
    Un
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    74B
  • Poids
    21.08 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359454567
  • CUP_NON
    4547359454567
  • Description
    7418BG BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues