Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur265 mm
- Largeur totale60 mm
- Fente de remplissage de type ligne1
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type duplexCélibataire
- Angle de contact40 °
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge dynamique radiale276 kN
- Capacité de charge statique radiale275 kN
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure60 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série7400PJ
- Poids39.53 lb
- CUP_NON097741018678
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Description7420 PJ DU BRG
- Type de produitRoulements à contact angulaire