Motion
240RU91 R3

Timken
240RU91 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 240 mm, DI 390 mm, largeur 4.2500 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00061444
N° MFR240RU91 R3
Prix21,335.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
240RU91 R3

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 240 mm, DI 390 mm, largeur 4.2500 po, dégagement interne R3
N° D’ARTICLE MI00061444
N° MFR240RU91 R3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21,335.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
240 RU 91 R3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    390 mm
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    R3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    880 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    870 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Tr/min maximum (graisse)
    790 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    4.2500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.2500 po
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Série
    RU
  • Poids
    120.32 lb
  • CUP_NON
    087796021679
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues