Motion
126 TN9

SKF
126 TN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00061476
N° MFR126 TN9
Prix65.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
126 TN9

Roulement à billes autoaligné - droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00061476
N° MFR126 TN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
126 TN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    45000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2362 po / 6 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    100
  • CUP_NON
    7316570017502
  • Poids
    0.03 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    126 TN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    126 TN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    560 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    110 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    126 TN9 Roulement à billes auto-alignable avec alésage droit de 6 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 6 mm ; convient aux petits assemblages mécaniques.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues