Motion
108-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 8 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00061482
N° MFR108-TVH
Price$52.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 8 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00061482
N° MFR108-TVH
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
Votre prix52.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
108-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    10
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801158749
  • Poids
    0.03 lb
  • Description
    108-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    108-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2750 N
  • Capacité de charge statique radiale
    560 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le modèle 108-TVH est doté d’un alésage de 8 mm, d’un diamètre extérieur de 22 mm et d’une largeur de 7 mm pour l’équipement miniature.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif