Motion
108  TN9/C3

SKF
108 TN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 8 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00061483
N° MFR108 TN9/C3
Prix58.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
108 TN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 8 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00061483
N° MFR108 TN9/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
108 TN9/C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po / 7 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    100
  • CUP_NON
    7316570017342
  • Poids
    0.03 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    108 TN9/C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    108 TN9/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    130 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    108 TN9/C3 Roulement à billes auto-alignable avec alésage droit de 8 mm, fermeture ouverte, DE 22 mm, largeur de 7 mm ; pour systèmes compacts.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues