Motion
129-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 9 mm, DI 26 mm, largeur 8 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00061488
N° MFR129-TVH
Prix79.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 9 mm, DI 26 mm, largeur 8 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00061488
N° MFR129-TVH
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
Votre prix79.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
129-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801159173
  • Poids
    0.05 lb
  • Description
    129-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3950 N
  • Capacité de charge statique radiale
    800 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignable 129-TVH est doté d’un alésage droit de 9 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 26 mm, d’une largeur de 8 mm; conçu pour les petits équipements.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues