Motion
51106

NSK
51106

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 11 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061496
N° MFR51106
Prix58.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51106

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 11 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061496
N° MFR51106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51106 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2100 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    511
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026416
  • CUP_NON
    029176026416
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif