Motion
51106

SKF
51106

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 11 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061501
N° MFR51106
Prix71.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51106

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 11 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061501
N° MFR51106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51106 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19 kN
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316577058638
  • Poids
    0.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues