Motion
51107

NTN
51107

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 12 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061511
N° MFR51107
Prix69.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51107

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 12 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061511
N° MFR51107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix69.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51107 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Résine
  • Type de cage
    Moulé
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Série
    511
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359305975
  • CUP_NON
    4547359305975
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    0.172 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues