Motion
51109
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061530
N° MFR51109
Prix76.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061530
N° MFR51109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51109

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5850 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    51100
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • CUP_NON
    4012801162227
  • Poids
    0.33 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues