Motion
51109

NSK
51109

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061532
N° MFR51109
Prix75.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51109

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 65 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061532
N° MFR51109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51109 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2860 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    511
  • Numéro CUP du fabricant
    029176028953
  • CUP_NON
    029176028953
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    0.31 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif