Motion
51110

NTN
51110

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061547
N° MFR51110
Prix77.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51110

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061547
N° MFR51110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix77.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51110 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6450 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Série
    511
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306064
  • CUP_NON
    4547359306064
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    0.328 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues