Motion
51110

SKF
51110

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061548
N° MFR51110
Prix111.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51110

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061548
N° MFR51110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51110 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27 kN
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316576677380
  • Poids
    0.37 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues