Motion
51111

NSK
51111

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061554
N° MFR51111
Prix129.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51111

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061554
N° MFR51111

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix129.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51111 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Rayon du filet
    0,6 mm
  • Série
    51100
  • Numéro CUP du fabricant
    029176028960
  • CUP_NON
    029176028960
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    0.49 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif