Motion
51112

NTN
51112

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 17 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061567
N° MFR51112
Prix140.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51112

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 17 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061567
N° MFR51112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix140.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51112 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9350 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Série
    511
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306088
  • CUP_NON
    4547359306088
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    0.600 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues