Motion
51112

SKF
51112

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 17 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061568
N° MFR51112
Prix166.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51112

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 17 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061568
N° MFR51112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix166.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51112 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41.6 kN
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316576677489
  • Poids
    0.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues