Motion
51114BNLS
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI00061577
N° MFR51114BNLS
Prix188.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI00061577
N° MFR51114BNLS
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
Prix188.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51114 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Capacité de charge statique
    127000 N
  • Capacité de charge dynamique
    43000 N
  • Lubrification
    Lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893594751
  • CUP_NON
    4991893594751
  • Description
    51100 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Poids
    0.79 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif