Motion
51114

SKF
51114

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061579
N° MFR51114
Prix175.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51114

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061579
N° MFR51114

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix175.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51114 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • CUP_NON
    7316577312075
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Largeur totale
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40.3 kN
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    511
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Poids
    0.79 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues