Motion
51115

SKF
51115

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 19 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061587
N° MFR51115
Price$219.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51115

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 19 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061587
N° MFR51115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix219.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51115 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44.2 kN
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    511
  • CUP_NON
    7316576677601
  • Poids
    0.91 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif