Motion
51120
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061607
N° MFR51120
Prix401.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061607
N° MFR51120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix401.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51120

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    51100
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • CUP_NON
    4012801197601
  • Poids
    2.07 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues