Motion
51234 M

SKF
51234 M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 51 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061617
N° MFR51234 M
Prix3,175.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51234 M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 51 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00061617
N° MFR51234 M
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
Votre prix3,175.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51234 M THRUST BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • CUP_NON
    7316577059666
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Largeur totale
    51 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    270 kN
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    512
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Poids
    17.67 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues