Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure14.2875 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.30000 tr/min
- Série622
- Capacité de charge dynamique radiale1140 lbf
- Capacité de charge statique radiale540 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant200SZZC
- CUP_NON097741002561
- Poids0.12 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description200 SZZC BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 200SZZC présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 0.5625 mm.