Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.6250 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure15.875 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.28000 tr/min
- Série622
- Capacité de charge dynamique radiale1520 lbf
- Capacité de charge statique radiale674 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant201SZZC
- CUP_NON097741002677
- Poids0.13 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description201 SZZC BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 12 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur globale de 0.6250 po pour les rainures radiales profondes.