Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale0.6260 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAppuyez sur
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.6260 po, 15.900 mm
- Rayon du filet0.0236 po, 0.600 mm
- Série632
- Capacité de charge dynamique radiale1930 lbf
- Capacité de charge statique radiale535 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant63202LLUC3/EM
- Numéro CUP du fabricant4547359580617
- CUP_NON4547359580617
- Poids0.134 lb
- Description63202LLUC3/EM BALL BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.10.5048
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 63202LLUC3/EM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm, 0.626 po de largeur, conception droite, type à double joint.