Motion
63202ZZ

NTN
63202ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 35 mm, largeur 0.6260 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061694
N° MFR63202ZZ
Prix50.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63202ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 35 mm, largeur 0.6260 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061694
N° MFR63202ZZ
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
Prix50.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63202ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    0.6260 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6260 po, 15.900 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Série
    632
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63202ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359580624
  • CUP_NON
    4547359580624
  • Poids
    0.13 lb
  • Description
    63202ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 15 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur globale de 0.6260 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif