Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure17.4625 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.20000 tr/min
- Série622
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1010 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant203SZZC
- CUP_NON097741003032
- Poids0.22 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description203 SZZC BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profonde offre un diamètre d’alésage de 17 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur globale de 0.6875 po.