Motion
63203LLUC3/EM

NTN
63203LLUC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 0.6890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061700
N° MFR63203LLUC3/EM
Prix62.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63203LLUC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 0.6890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061700
N° MFR63203LLUC3/EM
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
Prix62.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63203LLUC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    0.6890 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6890 po, 17.500 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Série
    632
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63203LLUC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359580716
  • CUP_NON
    4547359580716
  • Poids
    0.20 lb
  • Description
    63203LLUC3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 17 mm, un type droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 0.6890 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif