Motion
W204KLL
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 0.8125 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061715
N° MFRW204KLL
Prix175.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 0.8125 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061715
N° MFRW204KLL
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
Votre prix175.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 204 KLL BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Anneaux larges

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.812 po
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Rpm max.
    10450 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W204KLL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796045606
  • CUP_NON
    087796045606
  • Poids
    0.33 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Anneaux larges
  • Régime de fonctionnement maximal
    12500 tr/min (graisse), 12500 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    W 204 KLL BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale W204KLL présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 0.8125 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif