Motion
204SFFC

MRC (SKF)
204SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 0.8110 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061718
N° MFR204SFFC
Prix67.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
204SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 0.8110 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061718
N° MFR204SFFC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
204 SFFC BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.8110 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    20.6375 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Série
    622
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1510 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204SFFC
  • CUP_NON
    097741003148
  • Poids
    0.35 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    204 SFFC BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 204SFFC présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 0.8110 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif