Motion
205SZZC

MRC (SKF)
205SZZC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.8110 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061728
N° MFR205SZZC
Prix81.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
205SZZC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.8110 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061728
N° MFR205SZZC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix81.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
205SZZC BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.8110 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    20.6375 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    622
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205SZZC
  • CUP_NON
    097741003421
  • Poids
    0.39 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    205SZZC BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 205SZZC présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.8110 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif