Motion
63205LLU

NTN
63205LLU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.8110 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061729
N° MFR63205LLU
Prix95.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63205LLU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.8110 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061729
N° MFR63205LLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix95.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63205LLU BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    0.8110 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8110 po, 20.600 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Série
    632
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63205LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359580983
  • CUP_NON
    4547359580983
  • Poids
    0.38 lb
  • Description
    63205LLU BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 63205LLU présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.8110 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif