Motion
205SFFC

MRC (SKF)
205SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 0.8110 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061733
N° MFR205SFFC
Prix81.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
205SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 0.8110 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061733
N° MFR205SFFC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix81.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
205 SFFC BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.8110 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    20.6375 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    622
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205SFFC
  • CUP_NON
    097741003315
  • Poids
    0.39 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    205 SFFC BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 205SFFC présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.8110 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif