Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure15 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.15000 tr/min
- Série622
- Capacité de charge dynamique radiale3390 lbf
- Capacité de charge statique radiale1830 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant205SFFCG
- CUP_NON097741003322
- Poids0.41 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description205 SFFCG BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 205SFFCG présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.