Motion
206SZZC

MRC (SKF)
206SZZC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 0.9370 po, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00061750
N° MFR206SZZC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
206SZZC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 0.9370 po, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00061750
N° MFR206SZZC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
206 SZZC BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    23.8125 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    622
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2560 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206SZZC
  • CUP_NON
    097741003711
  • Poids
    0.64 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    206 SZZC BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 0.9370 po pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif