Motion
206SZZCG

MRC (SKF)
206SZZCG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, 0.9370 po de largeur, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00061766
N° MFR206SZZCG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
206SZZCG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, 0.9370 po de largeur, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00061766
N° MFR206SZZCG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
206 SZZCG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    0.9370 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    23.8125 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    622
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2560 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206SZZCG
  • CUP_NON
    097741003728
  • Poids
    0.67 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    206 SZZCG BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 206SZZCG présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 0.9370 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif