Motion
W207PP
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 1.0620 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061777
N° MFRW207PP
Prix141.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 1.0620 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061777
N° MFRW207PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix141.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 207 PP BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Anneaux larges
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    1.0620 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.063 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Rpm max.
    5890 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W207PP
  • Numéro CUP du fabricant
    087796041004
  • CUP_NON
    087796041004
  • Poids
    1.01 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Anneaux larges • Qualité du moteur électrique (QME)
  • Régime de fonctionnement maximal
    7142.857 tr/min (graisse), 7142.857 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    W 207 PP BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale W207PP présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 1.0620 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif