Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale27 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure26.9875 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.11000 tr/min
- Série622
- Capacité de charge dynamique radiale5960 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant207SZZC
- CUP_NON097741003988
- Poids0.94 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description207 SZZC BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 35 mm, double joint, diamètre extérieur de 72 mm et largeur de 27 mm pour des applications radiales fiables.