Motion
207SFFC

MRC (SKF)
207SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 1.0625 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061790
N° MFR207SFFC
Prix129.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
207SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 1.0625 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061790
N° MFR207SFFC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix129.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
207 SFFC BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    26.9875 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    622
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207SFFC
  • CUP_NON
    097741003896
  • Poids
    0.99 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    207 SFFC BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 35 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 1.0625 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif