Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.0625 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure26.9875 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.11000 tr/min
- Série622
- Capacité de charge dynamique radiale5960 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant207SZZCG
- CUP_NON097741003995
- Poids1.01 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description207 SZZCG BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 207SZZCG est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 35mm , double joint et 72mm DE, conçu pour la durabilité.