Aperçu
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.1882 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure30.1625 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.10000 tr/min
- Série622
- Capacité de charge dynamique radiale7310 lbf
- Capacité de charge statique radiale4550 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant208SFFC
- CUP_NON097741004152
- Poids1.29 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description208 SFFC BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 40 mm et diamètre extérieur de 80 mm, doublement scellé avec largeur de 1.1882 po; idéal pour les applications radiales.