Motion
63208ZZC3/EM

NTN
63208ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 1.1890 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061812
N° MFR63208ZZC3/EM
Prix149.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63208ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 1.1890 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061812
N° MFR63208ZZC3/EM
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
Votre prix149.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63208ZZC3/EM AVEC QUALITÉ DE MOTEUR ÉLECTRIQUE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    1.1890 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63208ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359581539
  • CUP_NON
    4547359581539
  • Poids
    1.33 lb
  • Description
    63208ZZC3/EM AVEC QUALITÉ DE MOTEUR ÉLECTRIQUE
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 63208ZZC3/EM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 1.1890 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif