W208PPB5
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1250 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00061821
N° MFRW208PPB5
Price$91.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1250 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00061821
N° MFRW208PPB5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 208 PPB5 FS544 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Anneaux larges

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Carré
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Joint à trois épaisseurs
  • Dégagement interne
    P
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Description
    W 208 PPB5 FS544 BRG
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Roulement agricole
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur de la bague intérieure
    1.438 po
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Série
    200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W208PPB5C5FS544D5
  • Numéro CUP du fabricant
    087796041264
  • CUP_NON
    087796041264
  • Poids
    1.306 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1250 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.4375 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif