Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Anneaux larges
Spécifications
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur13.2500 po
- Largeur totale1.4375 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointJoint à trois épaisseurs
- Dégagement interneP
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Matériau du roulementAcier
- Rpm max.500 tr/min
- DescriptionW 208 PPB12 FS544 BRG
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ApplicationRoulement agricole
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur de la bague intérieure1.438 po
- Rayon du filet0.043 po
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricantW208PPB12
- Numéro CUP du fabricant087796041363
- CUP_NON087796041363
- Poids1.89 lb
- Capacité de charge dynamique radiale8130 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.1250 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.4375 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.