Aperçu
Description du fabricant
209 SZZC BRG
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.1882 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure30.1625 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.9000 tr/min
- Série622
- Capacité de charge dynamique radiale8180 lbf
- Capacité de charge statique radiale5120 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant209SZZC
- CUP_NON097741004435
- Poids1.30 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description209 SZZC BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 209SZZC présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 1.1882 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité